山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト

山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト - 山崎実業山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト - 山崎実業山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト - 山崎実業山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト - 山崎実業山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト - 山崎実業山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト - 山崎実業山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト - 山崎実業山崎実業 テープで貼りつける折り畳みドアストッパー タワー ホワイト - 山崎実業

立ったまま片足で操作できる玄関ドアストッパー。サッと広げてサッとしまえるシンプルで機能的なドアストッパーです。立ったまま片足で開閉できるので、荷物などで両手がふさがっていても便利。引っ掛かりがあるので足で簡単に上げ下げができます。玄関ドアに両面テープで簡単取り付け!使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。すっきりしたデザインで玄関の邪魔になりません。設置面はシリコーンのすべり止めでしっかり止まります。

付属品壁面用粘着テープ×1(予備)適合取り付け可能なドア 凹凸のない平らな面・本製品の接着面よりも大きい面・タイル・木製板・プラスチック面・化粧板・ステンレス・金属面・金属塗装面・人工大理石 ※ドア下部と地面との間が約15cmを超えるドアには取り付けられません。種別テープ材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー先端:シリコーン 壁面用粘着テープ:アクリル質量(g)約220タイプ脚操作タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約4.5×7×28適合温度(℃)使用可能温度 壁面用粘着テープ:約20~80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616934963722ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
616935053723ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする