曜日別特売

マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック

マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業

立ったまま片足で操作できる玄関ドアストッパー。サッと広げてサッとしまえるシンプルで機能的なドアストッパーです。立ったまま片足で開閉できるので、荷物などで両手がふさがっていても便利。引っ掛かりがあるので足で簡単に上げ下げができます。スチール製の玄関ドアに強力マグネットで簡単取り付け!使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。すっきりしたデザインで玄関の邪魔になりません。設置面はシリコーンのすべり止めでしっかり止まります。

適合取り付け可能なドア マグネットがつく平らな面のスチール製ドア ※ドア下部から地面との間が約15cmを超えるドアには取り付けられません。種別マグネット材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー先端・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約230タイプ脚操作タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約4.5×7×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616934783720
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする