マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック

マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業マグネット折り畳みドアストッパー タワー ブラック - 山崎実業
(1件のレビュー)

立ったまま片足で操作できる玄関ドアストッパー。サッと広げてサッとしまえるシンプルで機能的なドアストッパーです。立ったまま片足で開閉できるので、荷物などで両手がふさがっていても便利。引っ掛かりがあるので足で簡単に上げ下げができます。スチール製の玄関ドアに強力マグネットで簡単取り付け!使わない時は折り畳んでスリムに収納できます。すっきりしたデザインで玄関の邪魔になりません。設置面はシリコーンのすべり止めでしっかり止まります。

適合取り付け可能なドア マグネットがつく平らな面のスチール製ドア ※ドア下部から地面との間が約15cmを超えるドアには取り付けられません。種別マグネット材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット ストッパー先端・滑り止め:シリコーン質量(g)約230タイプ脚操作タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約4.5×7×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616934873721ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 荷物運搬時
飲食業

荷物を持ちながら足でドアを開けっぱなしにできるのでとても便利です。
見た目もスタイリッシュでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする