トイレキャビネット扉ハンガー タワー ブラック

トイレキャビネット扉ハンガー タワー ブラック - 山崎実業トイレキャビネット扉ハンガー タワー ブラック - 山崎実業トイレキャビネット扉ハンガー タワー ブラック - 山崎実業トイレキャビネット扉ハンガー タワー ブラック - 山崎実業トイレキャビネット扉ハンガー タワー ブラック - 山崎実業

扉の外側にも内側にも設置できる便利な掃除アイテム収納ハンガー。手に取りやすい位置に掃除アイテムを掛けることができます。タオル掛けとしても使えます。隠したい掃除アイテムをキャビネットの内側に収納できます。小型のキャビネットに設置できるサイズです。取り外し可能なフック付き。

付属品フック×3材質本体:スチール(粉体塗装)取付取り付け可能なトイレキャビネット扉 扉の幅:約22cm以上 扉の厚さ:約1.5~2cm以内 扉と上部との隙間:約2mm以上質量(g)約85シリーズタワー耐荷重(kg)本体:約0.5、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×5×5(フック含まず)内寸法(cm)約W21.5×D2.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616936273751ブラック
オープン
1,200
1,320(税込)
9日以内出荷
返品不可
616936183750ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする