曜日別特売

キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト

キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業キャスター付きプランタースタンド タワー 2段 ホワイト - 山崎実業

キャスター付きで移動がラクラク!日当たりの良い場所への移動やお掃除の時に便利なプランタースタンド。小さい観葉植物でも高さを出せるので、インテリアに高低差のリズム感を出すことができます。支柱が3本なので、植物の出し入れやお世話がしやすい設計。ソファやベッド横ではサイドテーブルとしてスマートフォンの一時置きにも便利。すべりの良いキャスターで移動がラクラク。キャスターが見えないシンプルなデザインです。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン キャスター:ナイロン質量(g)約2500耐荷重(kg)上段トレー:約2 下段トレー:約5寸法(cm)約25×D26.5×D70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段トレー:約24.5×24.5×2、下段トレー:約24.5×24.5×64内容量1個
注意
※取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約2cm以上あり、天板裏の約W20×D7cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。
※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合あらかじめカーペットクリーナーの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。
※カ
ーペットクリーナーは付属しておりません。
※本製品は室内でご使用ください。屋外でのご使用は変色や錆の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616927444366ホワイト
オープン
7,000
7,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
616927604367ブラック
オープン
7,000
7,700(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする