高さ伸縮ランタンスタンド タワー

高さ伸縮ランタンスタンド タワー - 山崎実業高さ伸縮ランタンスタンド タワー - 山崎実業高さ伸縮ランタンスタンド タワー - 山崎実業高さ伸縮ランタンスタンド タワー - 山崎実業高さ伸縮ランタンスタンド タワー - 山崎実業高さ伸縮ランタンスタンド タワー - 山崎実業高さ伸縮ランタンスタンド タワー - 山崎実業高さ伸縮ランタンスタンド タワー - 山崎実業

インテリアに馴染むデザインでベランダや室内を彩るランタンスタンド。シンプルなデザインで、様々な空間のアクセントになるスタンドです。ベランダ周辺や室内のインテリアに。ランタンや吊り鉢など、様々な物をお好みで吊り下げられます。幅約26cmとコンパクト設計。場所を取らずに設置できます。高さ約80~152cmの間で自由に調節が可能です。

付属品六角レンチ×1材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン質量(g)約2700耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×30×80~152内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:約15.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616927874514ホワイト
オープン
4,500
4,950(税込)
8日以内出荷
返品不可
616927964515ブラック
オープン
4,500
4,950(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする