山崎実業
ハンギング傘立て タワー ホワイト
掛けやすく、取りやすいツリー型のアンブレラスタンド。傘を引っ掛けるだけの簡単収納。場所を取らないスリムなデザインです。傘の長さに合わせて高さ違いでの収納が可能。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン マット:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約1600
耐荷重(kg)
約2.5
収納本数(本)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×20×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61692909
4516
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください