曜日別特売

ハンギング傘立て タワー ブラック

ハンギング傘立て タワー ブラック - 山崎実業ハンギング傘立て タワー ブラック - 山崎実業ハンギング傘立て タワー ブラック - 山崎実業ハンギング傘立て タワー ブラック - 山崎実業ハンギング傘立て タワー ブラック - 山崎実業

掛けやすく、取りやすいツリー型のアンブレラスタンド。傘を引っ掛けるだけの簡単収納。場所を取らないスリムなデザインです。傘の長さに合わせて高さ違いでの収納が可能。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン マット:シリコーンブラック質量(g)約1600耐荷重(kg)約2.5収納本数(本)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×20×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616929184517
オープン
4,000
4,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする