曜日別特売

トイレワイパースタンド タワー ホワイト

トイレワイパースタンド タワー ホワイト - 山崎実業トイレワイパースタンド タワー ホワイト - 山崎実業トイレワイパースタンド タワー ホワイト - 山崎実業トイレワイパースタンド タワー ホワイト - 山崎実業トイレワイパースタンド タワー ホワイト - 山崎実業トイレワイパースタンド タワー ホワイト - 山崎実業トイレワイパースタンド タワー ホワイト - 山崎実業トイレワイパースタンド タワー ホワイト - 山崎実業

トイレワイパーを立ててスリムに収納!収納に困るトイレワイパーを、トイレの端にすっきり収納。本体の底が傾斜しているのでワイパーの柄をしっかりホールド。蓋が外れるのでお手入れも簡単。蓋を外すと間口が広がり様々な形状のワイパーに対応。
トイレワイパーは付属しておりません。

材質本体・蓋:ABS樹脂質量(g)約225シリーズタワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×7×17.5内寸(cm)蓋を外した時の開口部:約W10.5×D4.9繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616935143996ホワイト
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
616935303997ブラック
オープン
1,500
1,650(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする