曜日別特売

ステンレス突っ張り棒

ステンレス突っ張り棒 - トライメイトステンレス突っ張り棒 - トライメイトステンレス突っ張り棒 - トライメイトステンレス突っ張り棒 - トライメイトステンレス突っ張り棒 - トライメイトステンレス突っ張り棒 - トライメイトステンレス突っ張り棒 - トライメイトステンレス突っ張り棒 - トライメイト
(1件のレビュー)

ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。

用途クローゼットの収納などに材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類パイプ径(Φmm)22内容量1個
注意
※伸縮時に指を挟まないように注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※取付け場所により、最大耐荷重以下となる可能性もございます。目安程度で判断ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693636TR-TBS001360~550約70
オープン
790
869(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
61693645TR-TBS002550~850約50
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
61693654TR-TBS003650~1000約40
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
61693670TR-TBS004850~1300約25
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61693679TR-TBS0051050~1600約20
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: ハンガー掛け

散らかりがちなハンガーを寄せて掛けていますが
ステンレスなので見た目もスッキリですししっかりしています。
壁との接地部分も大きめでズレにくいと思います。
プラスチックや白いものが多いのでステンレス製は綺麗です。
買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする