曜日別特売

Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m

Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.3m - Anker(アンカー)

数が示すその強さ:一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもち、12000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。また、約80kg以上の重さを持ち上げられるほどに耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
さらなる高品質を実感してください:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのApple製品を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。

セット内容Anker PowerLine II ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポートホワイトケーブル長(m)0.3(1ft)(端子部分も含めて計測しております。)定格出力電流(A)2.4定格出力(W)12対応機種iPhone 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/SE (第2世代)/XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus 他- iPad- iPad Air/Air 2- iPad mini/mini 2/mini 3/mini 4/mini 5- AirPods/iPod最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480取得規格Apple MFi認証定格出力電圧(V)5ケーブル種類耐久性適合用途Apple製品充電、データ転送内容量1個
注意
※・iPad (第9世代) / iPad (第8世代) に付属するUSB-C電源アダプタには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694424A8431022
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする