今まで以上の耐久性を:一般的なケーブルより30倍以上の耐久性をもち、30000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。
常識を覆す超高耐久:約80kgの力で引っ張っても耐えられる性能を持ち、今までで最も耐久性の高いケーブルのひとつです。
Apple MFi 認証:Appleによる認可を受けたケーブルで、お使いのLightning端子機器に完全対応し、安心してお使いいただけます。
長さを最大限に活かしましょう:コンセントのそばにいる必要はもうありません。3m以内であれば、部屋のどんな場所からでも充電が可能です。
セット内容PowerLine+ II ライトニングケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)5V=2.4A (12W)ケーブル長(m)3対応機種IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他- AirPods- iPod nano (第7世代) / iPod touch (第5 / 6世代)転送速度(Mbps)最大480内容量1個