Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m

Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m - Anker(アンカー)Anker PowerLine II ライトニングケーブル 1.8m - Anker(アンカー)

さらなる耐久性:Anker PowerLine II ライトニングUSBケーブルは、高い耐久性を実現しました。
安全かつフルスピードな充電:iPhoneやiPad、iPod、その他のLightning端子機器に対して最適に動作するよう設計されています。
上質な使い心地:高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、これまで以上の使いやすさをご提供します。また丸みを帯びたコネクタを採用し、抜き差ししやすく快適にご使用いただけます。

セット内容Anker PowerLine II ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート出力(対応)5V=2.4A (12W)ケーブル長(m)1.8対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- iPad- iPad Air / Air 2- iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 / mini 5- iPodデータ転送速度最大480Mbps内容量1個
注意
※・iPad (第9世代) / iPad (第8世代) に付属するUSB-C電源アダプタには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694440A8433012
1,264
1,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする