Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック

Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック - Anker(アンカー)Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック - Anker(アンカー)

MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。
幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。
優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)(対応)240ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他内容量1個
注意
※・本製品はUSB-C端子のみの接続が可能です。USB-A端子への接続はできません。
※・本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※・急速充電には機器の最大入力に対応した充電器やモバイルバッテリーを使用する必要があります。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694257A81C5011
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする