曜日別特売

Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 3 ケーブル 0.7m

Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 3 ケーブル 0.7m - Anker(アンカー)

フルスピード充電:互換性のあるUSB急速充電器を使用することで、最大100Wのフルスピード充電が可能です。
高速データ転送:最大40Gbpsのスピードにより、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。
高画質出力:5Kディスプレイ、4Kディスプレイへの出力に対応し、高画質な映像をお楽しみいただけます。
幅広い対応機種:Thunderbolt 3に対応し、MacBook Proを含む幅広いUSB-C機器でフルスピード充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。

セット内容Anker USB-C&USB-C Thunderbolt 3 ケーブル (0.7m ブラック) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=5A (100Wケーブル長(m)約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状USB-C対応機種ノートPCMacBook Pro 2020 16MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3MacBook Air 2020 / 2019 / 2018Huawei Matebook X Pro / XLenovo IdeaPad 720S 13Lenove YOGA 720Lenove ThinkPad X1HP Spectre FolioAcer SF314Dell XPS 13 9360Notebook 9 (950XBE)タブレット端末iPad Pro 2020 / 2019 / 2018スマートフォンGalaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8Galaxy S20 / S10+ / S10e / S10Google Pixel 4 / 3Google Nexus 6PLG V40Huawei Mate30Pro / Mate30Huawei P40 / P30 Pro / P30Google Nexus 5XLumia 950One Plus 7データ転送速度40Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694659A8858011
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする