Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m)

Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) - Anker(アンカー)Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) - Anker(アンカー)Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) - Anker(アンカー)Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) - Anker(アンカー)Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) - Anker(アンカー)Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) - Anker(アンカー)

高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。
高画質出力:お使いのノートPCから1台の外部モニターに最大8K (60Hz) での出力が可能で、高画質なコンテンツを外部モニターでお楽しみいただけます。
急速充電:最大240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器に急速充電が可能です。(
充電器は別売りです。)
優れた耐久性:約5,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心してご利用いただけます。

セット内容Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポートブラック最大出力(W)240ケーブル長(m)約1.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状USB-C出力電圧(V)48出力電流(A)5対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (M1、2020) 他- その他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Air (第 4 世代) / iPad mini (第6世代)- 他スマートフォン- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Google Pixel 3 / 4 / 5 / 6- 他急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)ケーブル種類ストレート、耐久性転送速度(Gbps)最大40適合用途データ転送、充電内容量1個
注意
※・Thunderbolt 4には対応しておりません。Thunderbolt 4 機器に接続した場合、パフォーマンスはThunderbolt 3にダウングレードされます。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694485A8487011
4,082
4,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする