Anker PowerLine II USB-C & USB-A ケーブル (USB3.1 Gen2対応) 0.9m
10Gbpsデータ通信:SuperSpeed規格に対応し、HD動画の送受信まで数秒で完了します。
幅広い機器への充電に対応:PCやスマートフォン、タブレット端末への充電に対応。またQuick Charge 3.0対応機器への充電にもご利用いただけます。
USB-IF認証取得:56kΩ抵抗を採用するなど、USB-IFが設定するUSB製品が正しく稼働するための安全基準をすべて満たしています。
上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。
セット内容Anker PowerLine II USB-C & USB-A 3.1 (Gen2) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX)
ケーブル長(m)0.9
対応機種対応機種(急速充電対応)- Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ /S8 / S8+- HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9/P10- MOTO Z / Z Force- One Plus
データ転送速度最大10Gbps
内容量1個
注意
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。※・ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。