Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード

Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード - Anker(アンカー)Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード - Anker(アンカー)Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード - Anker(アンカー)Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード - Anker(アンカー)Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード - Anker(アンカー)
(1件のレビュー)

優れた互換性:本製品は、iOS、およびAndroid、Mac、Windowsに使用可能。ショートカットキーも、それぞれご使用いただけます。
本製品はUSキーボード配列となります。
軽量かつコンパクト:本製品は、従来のキーボードの3分の2のサイズです。重さも約200gと非常に軽量です。
快適なキーボード:タイピング音が静かなキーを採用しました。
長期間使用可能:省電力モードにより3ヶ月以上お使いいただけます。(一日に2時間連続使用する場合)
別途単4形電池2本をお買い求めください。

セット内容Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約284×122×18.5質量(g)約190電源単四電池対応OSiOS、及びAndroid 3.0 以降、Mac OS X 10.2.8 以降、Windows 8 / 7 / Vista / XP接続方式Bluetoothキー配列US配列連続再生時間約360時間BluetoothBluetooth 3.0内容量1個
注意
※・本製品はグローバル仕様のため、US配列キーボードです。
※・キーボードは30分間使用しないと自動的に電力節約モードに入ります。再度キーボードを使用するには、いずれかのキーを押し2、3秒お待ち下さい。
※・Android 4.4 及び 5.0.1ではCaps Lockがオンになっている場合でも、Caps Lockライトが点灯しません。
※・取扱説明書に誤りがございます。
※・誤)「電池残量が少なくなると電源ランプは青く点灯し、充電が必要になります。 」
※・正)「電池残量が少なくなると電源ランプは青く点灯し点滅いたしますので、電池残量が少なくなった場合は単4型電池を交換してください。」
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694160A7726121
1,818
2,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: キーボード配列も日本語で使えます。
サービス業

キートップの見た目は、Mac用ですが。。。
Windowsでも使えています。
キーボード配列も日本語で使えます。
ブラインドタッチに慣れていない方の場合は、
日本語用キートップのカバーが必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする