Anker PowerWave 10 Pad

Anker PowerWave 10 Pad - Anker(アンカー)Anker PowerWave 10 Pad - Anker(アンカー)Anker PowerWave 10 Pad - Anker(アンカー)Anker PowerWave 10 Pad - Anker(アンカー)Anker PowerWave 10 Pad - Anker(アンカー)Anker PowerWave 10 Pad - Anker(アンカー)Anker PowerWave 10 Pad - Anker(アンカー)

便利なワイヤレス充電を:充電効率を高め、iPhoneへは7.5W出力充電が可能です。また、Galaxyへ10W出力による充電を実現しました (
iPhone12の場合、約3時間半で満充電可能です) (
本製品はApple製スマートフォンに付属の充電器 (5V/1A出力) およびパソコンのUSBポートに対応していません。「Anker PowerPort+ 1」など、5V/2A以上のACアダプタをご使用ください)。
滑らず、スリム:スリムなデザインはお使いのデスクにぴったりでありながら、お使いの機器が滑り落たり、ずれにくいように表面をゴム製に加工しています。
ケースはそのままで:PowerWave 10 Pad は、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です(
5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください)。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693959A2503018
1,355
1,491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする