曜日別特売

Anker Solix C1000 Portable Power Station

Anker Solix C1000 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 Portable Power Station - Anker(アンカー)Anker Solix C1000 Portable Power Station - Anker(アンカー)

速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。
世界最速の急速充電
:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(
2023年9月時点 1000Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。)
業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました
。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(
2023年9月時点 Anker調べ)
90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadにより消費電力2,000Wまでの家電
に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。(
精密機器や電圧保護機能がある機器は対象外)
屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間
で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(
Anker Solix PS400 Portable Power Station 2枚を並列接続時)
もしもの時に心強い防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。
スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。

セット内容Anker Solix C1000 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約12.9出力(W)AC出力:1500寸法(cm)約37.6×26.7×20.5充電時間(分)最短 約58 (専用アプリで超急速充電モード設定時)バッテリー容量(Wh)1056内容量1個
注意
※・アプリで最新のファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まずWi-Fiに接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。
※・本製品には製品内部の温度上昇を抑え、各部品の劣化を抑えるために複数の放熱ファンを搭載しています。本体充電中や定格消費電力が高い機器への給電中の機械音は放熱ファンの稼働によるものですので、ご心配不要です。
※・付属のAC充電ケーブルで本製品を100%まで充電した後に、ご使用を開始してください。
※・充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※・3ヶ月に一度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、100%まで充電した状態で保管してください。機器への充電中や本体充電中、保管中は本製品を平らな場所に置いてください。
※・本製品は0℃~40℃で保管してください。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※・炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※・データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※・本体充電をお急ぎでない場合は、通常モード (入力1000W) を利用することで、バッテリー寿命をより長持ちさせることができます。超急速充電モードは専用アプリで設定いただけます。
※・リチウムイオン電池の性質として、充電速度は外気温により変動します。記載の充電時間は外気温20℃での充電速度です。
※・SurgePad(TM)機能を使用することで、定格消費電力が 2000W までの機器を過負荷なしで稼働させることができます。
※・SurgePad(TM)は接続機器の定格消費電力が 1500W を超えたときに自動でオンになり、最大 2000W までの定格消費電力の機器を稼働させることができるようになります。
※・SurgePad(TM)はパススルー充電中 ( 本製品を充電しながら機器に給電している状態 ) は利用できません。
※・SurgePad(TM)はドライヤーや電気ポッドなど熱を生み出す家電製品に適した機能です。精密機器や電圧保護および厳格な電圧要件をもつ機器には利用できません。
※・車からポータブル電源を充電する場合、シガーソケット充電ケーブルをカーソケットの奥までまっすぐに差し込んでください。斜めになる場合や違和感がある場合はAnkerカスタマーサポートまでご連絡ください。
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693706A17615Z1
オープン
109,000
119,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする