曜日別特売

Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh)

Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) - Anker(アンカー)Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) - Anker(アンカー)Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) - Anker(アンカー)Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) - Anker(アンカー)Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) - Anker(アンカー)Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) - Anker(アンカー)Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) - Anker(アンカー)Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) - Anker(アンカー)

Solixシリーズとしてよりパワフルに:ベストセラーモデルであるAnker 757が「電力のある快適さと安心をすべての人に届ける」をテーマにパワーアップ。サイズはそのままに容量が約25%増加しました。
製品全体が長寿命:電池に加えて電子部品の劣化スピードを抑えることで製品全体を通して長寿命化を実現しました。Anker独自の【InfiniPower設計】により、約10年間安心してご使用いただけます。
InfiniPower 設計:電池はもちろん、数千の内部電子部品の発熱抑制や発熱を監視/管理するシステムの導入、耐衝撃性能の高い製品フレームなど、製品寿命に関わる各要素を最適化したAnkerの独自技術です。
災害に強いポータブル電源ならAnker : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%での長期保管でき、いざという時に十分な残量を確保できます。さらに大型ライトを内蔵し、停電時も安心です。
超急速充電:Anker独自の超急速充電技術によりわずか1.4時間で80%まで充電可能。満充電までもわずか2時間で完了します。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。
スマホから遠隔操作:従来のBluetoothによるアプリ接続に加え、Wi-Fi接続機能を搭載しています。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
安心の最大5年長期保証 : ご購入後も最大5年の保証期間内に製品の不具合が生じた場合、Ankerのカスタマーサポートへお問い合わせいただければ、メーカーにて確認後、同一製品の新品と交換対応いたします。

セット内容Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) 、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約19.8寸法(cm)約46.3×23.7×28.8充電時間(時間)最短 約2バッテリー容量(Wh)1536内容量1個
注意
※・付属のAC充電ケーブルで本製品を100%まで充電した後に、ご使用を開始してください。
※・AC充電ケーブルから本体充電する際、バッテリー残量が3%未満の場合は入力が300W未満に制限され、3%以上になったら急速充電が開始されます。また本製品の発熱状態に応じて入力の大きさが制限されるため、ドライヤーなど定格消費電力が高い機器を長時間ご利用いただいた後は、数分から数十分のあいだ低速充電になる、または本体充電が開始されない場合があります。時間をおき、再度お試しください。本製品には製品内部の温度上昇を抑え、各部品の劣化を抑えるために複数の放熱ファンを搭載しています。本体充電中や定格消費電力が高い機器への給電中の機械音は放熱ファンの稼働によるものです。
※・本製品はソーラーパネル (別売り) からの給電に対応しています。Ankerのソーラーパネルに接続の際は同梱している並列充電用のソーラー充電ケーブルをご利用ください。対応製品:Anker 625 Solar Panel (100W), Anker 531 Solar Panel (200W), Anker Solix PS400 Portable Solar Panel
※・充電残量が1%以下の状態で保管しないようお願いします。遅くとも数日以内に本体への充電を行ってください。
※・AC出力ポートの最大出力は単ポートかつ合計最大で1500Wです。定格消費電力が1500Wを超える機器のご利用はお控えください。
※・炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。また本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりしないでください。
※・データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。
※・車からポータブル電源を充電する場合、シガーソケット充電ケーブルをカーソケットの奥までまっすぐに差し込んでください。斜めになる場合や違和感がある場合はご利用をお控えください。
※・本製品は飛行機内には持ち込めません。
※・製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61693715A1772511
172,636
189,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする