曜日別特売

Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI)

Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI) - Anker(アンカー)

7つのポートを1つに:USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つへの接続がこれ1台で可能です。
複数画面出力:単ポート利用時は最大4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。
4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 (
macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)
高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。
85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。

セット内容Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI) 、USB 3.2 Gen 2 ケーブル 0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約114×55×15質量(g)約67ポート数アップストリーム/USB Type-C×1、ダウンストリーム/USB A×2、USB Type-C×1、HDMI×2、充電ポート/USB Type-C×1対応機種Windows10 / 11、macOS 12以降電源供給方式パスパワーポート【搭載ポート詳細】1 × USB 3.2 Gen2 対応USB-Cアップストリームポート1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポートインターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2、HDMI 2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI内容量1個
注意
※・macOSはMST (Multi-Stream Transport: 画面拡張モード) に対応しておりません。
※・ニンテンドースイッチには対応しておりません。
※・4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください
※・データ転送用USB-AポートとUSB-Cポートは映像出力や充電には対応しておりません。
※・USB PD対応充電用USB-Cポートはデータ転送や映像出力には対応しておりません。
※・USB PDによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に15Wの給電を要するため、実際の出力は最大85Wとなります。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61694345A83720A1
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする