曜日別特売

マグネット段々計量カップ タワー 200mL ブラック

マグネット段々計量カップ タワー 200mL ブラック - 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 200mL ブラック - 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 200mL ブラック - 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 200mL ブラック - 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 200mL ブラック - 山崎実業

マグネットで壁に浮かせて簡単収納!段差メモリで上から一目で簡単計量。マグネットが内蔵された、段々計量カップ。耐熱温度が100℃なので、食洗機に対応しています。200mLは50mLごとに段差があり10mL単位のメモリ付き。上からもメモリが見えやすい段差形状。マグネットで浮かせて収納できるので水切れもよく衛生的です。

材質本体:AS樹脂 ネオジムマグネットブラック取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面 スチール壁面質量(g)約65内容量(mL)約250最小目盛(mL)10耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12× 6.8×9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616959376920
オープン
1,100
1,210(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする