曜日別特売

マグネット風呂イス タワー SH25

マグネット風呂イス タワー SH25 - 山崎実業マグネット風呂イス タワー SH25 - 山崎実業マグネット風呂イス タワー SH25 - 山崎実業マグネット風呂イス タワー SH25 - 山崎実業マグネット風呂イス タワー SH25 - 山崎実業マグネット風呂イス タワー SH25 - 山崎実業マグネット風呂イス タワー SH25 - 山崎実業マグネット風呂イス タワー SH25 - 山崎実業

マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け!浮かせて収納できるので、スッキリ清潔に保てます。マグネットが内蔵されているので脚部をもって壁面に簡単取り付け!浮かせているので床のお掃除もスムーズ。座面は座り心地がよいカーブ形状です。

材質本体:ポリプロピレン/エラストマー/ABS樹脂/ネオジムマグネット取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面※使えない浴室の壁 タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面質量(g)約1200耐荷重(kg)約100耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×26.5×25.5座面高(cm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616949146925ホワイト
オープン
4,200
4,620(税込)
当日出荷
616949306926ブラック
オープン
4,200
4,620(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする