折り畳み室内物干し タワー

折り畳み室内物干し タワー - 山崎実業折り畳み室内物干し タワー - 山崎実業折り畳み室内物干し タワー - 山崎実業折り畳み室内物干し タワー - 山崎実業折り畳み室内物干し タワー - 山崎実業折り畳み室内物干し タワー - 山崎実業折り畳み室内物干し タワー - 山崎実業折り畳み室内物干し タワー - 山崎実業

室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付き。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。

付属品六角レンチ×2材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン質量(g)約7900シリーズタワー耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5、フック1つあたり:約1、洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約175×25×160内寸法(cm)ハンガーパイプ:約W150×H159内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616948696619ホワイト
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
616948786620ブラック
オープン
11,000
12,100(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする