曜日別特売

石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック

石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業

石こうボードピンで壁面に取り付け!入浴後の着替えやバスタオルなどを一時置きできる便利な折り畳みラック!使いたいときにサッと使える折り畳み式の棚。使わないときは折り畳んで奥行き約4cmになるスリム設計です。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付け可能。タオルハンガーとしてもご使用いただけます。

仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン付属品石こうボードピンセット×6 木ネジ×6取付取り付け可能な壁面: 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)質量(g)約1150シリーズタワー耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約41×26×25.5内寸法(cm)棚:約W39.5×D23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616950548142ホワイト
オープン
4,400
4,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
616950708143ブラック
オープン
4,400
4,840(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする