曜日別特売

下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト

下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

玄関先に必要な小物をまとめて収納!下駄箱扉の両面を使用できる引っ掛けフック&ツールホルダー。下駄箱扉の外側・内側、お好みの向きで使用可能。扉の厚さ約2cmまで対応。消臭スプレーや防水スプレーなど玄関に置いておきたい物をまとめて収納。鍵、靴べら、折り畳み傘、粘着クリーナーなど、散らかりがちな細かい物を掛けて収納。扉の両面で省スペースに収納できます。

付属品-適合取り付け可能な扉 扉の幅:約20cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上※本製品は屋内の一般的な扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約575耐荷重(kg)トレー部:約1.5 フック部(1つあたり):約500g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×30内寸(cm)トレー部:約W19.5×D7.5 フック部:約D2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616951494128ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
616951584129ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする