曜日別特売

マグネットワイドジャグボトルホルダー タワー L ブラック

マグネットワイドジャグボトルホルダー タワー L ブラック - 山崎実業マグネットワイドジャグボトルホルダー タワー L ブラック - 山崎実業マグネットワイドジャグボトルホルダー タワー L ブラック - 山崎実業マグネットワイドジャグボトルホルダー タワー L ブラック - 山崎実業マグネットワイドジャグボトルホルダー タワー L ブラック - 山崎実業

強力マグネットでキッチンパネルに簡単取り付け!マグボトルからジャグボトルまでサッと干せるボトルホルダー!ラック部は奥行きがあるので、収納物の後ろはキャップやパッキンなどの小物も一緒に干せます。収納物との設置面にはシリコーンのすべり止めクッションがついているので、収納物などが滑りにくくキズつきにくい仕様です。キャップやパッキンなどを掛けることができる便利なフック付き。ペットボトルや哺乳瓶・タンブラーホルダーとしても便利。ワイド設計なので、家族のマグボトルもまとめて置くことができます。

付属品フック×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、すべり止め・すべり止めクッション:シリコーン幅(mm)約330取付取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面高さ(mm)約115質量(g)約900奥行(mm)約125耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25適合サイズ約200mL~2L以下のタンブラー・マグボトル・ジャグボトル・水筒 約200mL以上の哺乳瓶、グラス、マグ内寸法(cm)ラック部:約W32×D12×H8.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616952808060ホワイト
オープン
3,200
3,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
616952898061ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする