フィルムフックスポンジホルダー タワー ダブル ブラック

フィルムフックスポンジホルダー タワー ダブル ブラック - 山崎実業フィルムフックスポンジホルダー タワー ダブル ブラック - 山崎実業フィルムフックスポンジホルダー タワー ダブル ブラック - 山崎実業フィルムフックスポンジホルダー タワー ダブル ブラック - 山崎実業フィルムフックスポンジホルダー タワー ダブル ブラック - 山崎実業

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできる2段のスポンジホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。スポンジを2個収納できるので食器洗い用や掃除用、金たわし等のスポンジを分けて収納できます。

付属品緩衝材×2材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)質量(g)約90耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.3×6×13(フィルムフック含まず)耐荷重(g)約500内寸法(cm)上ホルダー:約W7.3×D3.5×H3.5、下ホルダー:約W7.3×D5.5×H4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616957097017ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
8日以内出荷
返品不可
616957187018ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする