曜日別特売

石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ホワイト

石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ホワイト - 山崎実業石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ホワイト - 山崎実業

置き場所に困るヨガマットやフィットネスグッズを壁に収納!石こうボードピンで設置できるフック付きヨガマットハンガー。壁に浮かせて収納できるので、お掃除もラクラク。フィットネスルームの壁面を収納場所として活用できます。収納幅が調節可能なので、長さのあるフィットネスグッズも収納できます。ヨガマットの使用時にはタオルやドリンクの一時置きにも。

付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装)取付取り付け可能な壁面: 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)質量(g)約125(1つあたり)シリーズタワー耐荷重(kg)ハンガー部:約1.5、フック部:約1(1つあたり/※衝撃をゼロとした場合の耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×13.5×12(1つあたり)内寸法(cm)フック部:約D2.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616953864093ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
616953774092ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする