曜日別特売

フィルムフックティッシュケース タワー レギュラーサイズ ホワイト

フィルムフックティッシュケース タワー レギュラーサイズ ホワイト - 山崎実業フィルムフックティッシュケース タワー レギュラーサイズ ホワイト - 山崎実業フィルムフックティッシュケース タワー レギュラーサイズ ホワイト - 山崎実業フィルムフックティッシュケース タワー レギュラーサイズ ホワイト - 山崎実業フィルムフックティッシュケース タワー レギュラーサイズ ホワイト - 山崎実業

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるティッシュケース。浮かせて設置できるので洗面台のお手入れがスムーズ。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。マグネットがつかないガラスタイプの冷蔵庫扉にも取り付け可能。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックスが入ります。ボックスタイプのキッチンペーパーやポリ袋も収納可能。そのまま置いても使用できます。

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン取付取り付け可能な壁面: 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)質量(g)約335シリーズタワー耐荷重(kg)約0.5適合サイズ高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス ※枚数の目安:200組(400枚)以内耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26.2×13.2×8.3繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616953595587ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
10日以内出荷
返品不可
616953685588ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする