フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト

フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできるキッチンツールホルダー。底面はシリコーンマット付きで、取り外してサッと洗えます。仕切り付きで調理道具をきれいに整頓。光沢のある壁面に。タイルにも取り付け可能。フィルムフックに掛けるだけ。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)質量(g)約490耐荷重(kg)約2耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約13.5×5.5×14内寸法(cm)左側:約W8×D4.5、右側:約W5×D4.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616953162157ホワイト
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
616953252158ブラック
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする