シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト

シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト - 山崎実業シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト - 山崎実業シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト - 山崎実業シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト - 山崎実業シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト - 山崎実業シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト - 山崎実業シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト - 山崎実業シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト - 山崎実業

食器用洗剤の詰め替えが簡単なシリコーン製詰め替えボトル。柔らかいシリコーン製で、滑りにくくお手入れも簡単。落下時にもシンクをキズつけません。容器には芯材が入っているので、蓋の開閉がしやすく液漏れしにくい構造。開口部が広く洗剤の詰め替えも簡単。先端部は適量の洗剤が出しやすく、液だれしにくい設計。食洗機O K。

材質容器・蓋:シリコーン・ナイロン(芯材)容量(mL)約250質量(g)約160シリーズタワー耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×17.2商品タイプ詰替えボトル繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616956393777ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
616956483778ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする