曜日別特売

スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック

スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック - 山崎実業スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック - 山崎実業スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック - 山崎実業スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック - 山崎実業スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック - 山崎実業スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック - 山崎実業スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック - 山崎実業スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック - 山崎実業

種類が増えて散らかりがちなスパイスをスリムに収納!約幅24×奥行き9.5cmのスリムなスペースに、棚4段分のスパイス類が収納できる大容量のラック。ついたくさん買ってしまうスパイス類をスリムに収納できます。小さなスパイスから、ミル付きの大きめのスパイスまで様々な種類の調味料を収納可能。斜めになっていて出し入れがしやすい構造。最上段はフラットになっているので下段に入らない物も収納可能。調理台・コンロ横・カウンターなど様々な場所で使用可能。

仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装)付属品クッション×4質量(g)約1200耐荷重(kg)各棚約1適合サイズ2・3段目:直径約5cm以内・高さ約8cm以上のスパイス 1段目:直径約6.5cm以内・高さ約9.5cm以上のスパイス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×9.5×26.7内寸法(cm)天板:約W21.5×D7.5×H1.2、2・3段目:約W21.5×D7.8×H6.2、1段目:約W21.5×D9.2×H7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616950008144ホワイト
オープン
2,500
2,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
616950098145ブラック
オープン
2,500
2,750(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする