山崎実業
収納バンド付き美容クリームスパチュラ タワー ホワイト
保管場所に困るスパチュラを美容クリームの容器に専用のバンドですっきりと収納できます。スパチュラにあるスリット状の穴をバンドにはめこんで収納。お好みの高さに取り付け可能です。
付属品
-
適合
取り付け可能な容器 直径約4.6~6.5cmの容器
材質
収納バンド:シリコーン スパチュラ:シリコーン・ポリプロピレン
質量(g)
約10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時:約5×5.7×7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61695849
4038
ホワイト
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
61695858
4039
ブラック
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください