充電ステーション タワー ホワイト

充電ステーション タワー ホワイト - 山崎実業充電ステーション タワー ホワイト - 山崎実業充電ステーション タワー ホワイト - 山崎実業充電ステーション タワー ホワイト - 山崎実業充電ステーション タワー ホワイト - 山崎実業充電ステーション タワー ホワイト - 山崎実業充電ステーション タワー ホワイト - 山崎実業充電ステーション タワー ホワイト - 山崎実業

充電したままガジェット類をスッキリ収納できるステーションボックス。日常使いのタブレットやスマートフォンを充電しながら一括収納できます。ごちゃつく電源タップとコードを隠して充電ステーションに。ガジェット類のスタンドとしても。お子様の学習用タブレットや文具の収納場所に。角度調節して立てかけられる突起付き。充電プラグを掛けられるケーブルホール付き。背面から電源タップのコードを出せます。充電ケーブルをスッキリ収納できます。中に電源タップ(3口まで)を入れて充電器をセットできます。

仕様【品質表示】容器・蓋:PC-ABS「UL94 V-0」グレード質量(g)約600耐荷重(kg)蓋:約2.5耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×15×20内寸法(cm)容器:約W19.5×D14.2×H10.5、蓋スリット:約D2.8、蓋トレー部:約W18.5×D5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616951152194ホワイト
オープン
2,600
2,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
616951242195ブラック
オープン
2,600
2,860(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする