テーブル下ハンディモップ&リモコンホルダー タワー ブラック

テーブル下ハンディモップ&リモコンホルダー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下ハンディモップ&リモコンホルダー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下ハンディモップ&リモコンホルダー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下ハンディモップ&リモコンホルダー タワー ブラック - 山崎実業テーブル下ハンディモップ&リモコンホルダー タワー ブラック - 山崎実業

置き場所に困るハンディモップやリモコンをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。リモコンや眼鏡の収納にも便利。

付属品-適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.3cm以上あり天板裏の約W9.5×D18cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめハンディモップやリモコンの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)質量(g)205間口(mm)約95耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×18×4.6内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×17.8×4.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
616956574542ホワイト
オープン
1,000
1,100(税込)
7日以内出荷
返品不可
616956664543ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする