『OCH-TUNEマウスウォッシュ FAST』『OCH-TUNEマウスウォッシュ SLOW』ともに1.外観、2.液のテクスチャー、3.香味、の3要素の掛け合わせにより、「スタイルに合うケア実感」を実現しました。
【OCH-TUNEマウスウォッシュ FAST】
素早く広がる爽快感で瞬時にリセット※1!キレのある冷感でスッキリさっぱり整う薬用マウスウォッシュ
※1 香味による爽快感のこと
1.爽快感が素早く鼻に抜けて、瞬時にリセット※1。キレのある冷感で、使用後もスッキリ感が長続き
2.口内を爽快に整え、維持する※2「コンディショニング設計」
歯みがきでは届きにくい口内すみずみまで洗浄できます。口内を爽快に整え、維持します※2。薬用成分が原因菌を殺菌し、口臭を防ぎます。さらに抗菌バリアで菌を長時間寄せ付けません。
効能効果:口臭の防止、口中浄化、口中を爽快にする。
※2 香味の持続性のこと
3.天然ミントを配合した、爽やかさが突き抜ける「クールドライミント香味」
ガツンと素早く広がる強冷感とシトラス・スパイス由来の炭酸感で瞬時にリセット※1します。さらに、使用後のキレのあるドライな余韻により、『FAST』な世界観を実現しました。
【OCH-TUNEマウスウォッシュ SLOW】
しっとりマイルドな使い心地で、ゆったりケア。おだやかな冷感でさわやかに整う薬用マウスウォッシュ
1.低刺激タイプで、しっとりマイルドな使い心地だから、ゆったりとすすげる。使用後は、おだやかな冷感で、お口さわやかに。
2.口内を爽快に整え、維持する※2「コンディショニング設計」
歯みがきでは届きにくい口内すみずみまで洗浄。口内を爽快に整え、維持します※2。薬用成分が原因菌を殺菌し、口臭を防ぎます。さらに抗菌バリアで菌を長時間寄せ付けません。
効能効果:口臭の防止、口中浄化、口中を爽快にする。
3.天然ミントを配合した、おだやかな冷感でなめらかな「シルキーマイルドミント香味」
おだやかな冷感となめらかな香りでマイルドな使い心地です。使用中はミントのナチュラルな甘さが持続し、漱ぎやすい使用感です。さらに、使用後の甘さと冷感によるじんわりとした余韻により、『SLOW』な世界観を実現しました。