モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型)

モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) - スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) - スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) - スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) - スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) - スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) - スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) - スーパー工業モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2134-3(超高圧・大水量型) - スーパー工業

超高圧・大水量でスピード洗浄できます。
大規模な作業に対応します。

用途
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
敷鉄板の洗浄、さび落としに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)幅(mm)710質量(kg)345高さ(mm)940奥行(mm)1185電源(V)動力回路 200/操作回路 200燃料軽油または灯油起動形式スターデルタ起動電源コード(m)10吐出圧力(MPa)34設定温度(℃)【ボイラー】30~80燃料タンク容量(L)30発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000吐出水量(L/min)21内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電流(A)
出力(kW/min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61698010SAL2134-3-50HZ471-527858(絶縁:B種)15/1465(極数:4P)
2,300,000
1,998,000
2,197,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61698019SAL2134-3-60HZ471-528254(絶縁:B種)15/1760(極数:4P)
2,300,000
1,998,000
2,197,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする