曜日別特売

エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2

エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 超高圧防音型 SEV-1230SSi-2 - スーパー工業

高性能エンジンを搭載しております。
30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。
高耐久仕様です。
電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。
多彩な安全機能を搭載しています。
大型のメンテナンスパネルです。

用途
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
改修工事の外壁洗浄に。
資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
敷鉄板の錆落としに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
ダム工事現場のレイタンスカットに。
改修工事での塗装薄利に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
船底の洗浄作業に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7728幅(mm)744質量(kg)157高さ(mm)723奥行(mm)887燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)12内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61697940SEV-1230SSi-2
1,600,000
1,398,000
1,537,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする