スーパー工業
モーター式高圧洗浄機SH-0807-2
プロユース100V高圧洗浄機です。
軽量コンパクトで高耐久です。
自吸・水道直結の2WAYに対応します。
トラスコ品番
621-8847
幅(mm)
265
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
245
奥行(mm)
380
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
1450/1750
給水方式
自吸式・水道直結式
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
6.0/8.0
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61697879
SH-0807-2
¥
152,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください