エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP

エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP - スーパー工業

従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。
渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。

用途
水タンク・ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
建設機械・車両洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
幅(mm)521質量(kg)71高さ(mm)583奥行(mm)626燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61697906SEV-2108SSP350-7837823
711,000
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61697915SEV-2110SSP350-78301020
796,000
679,800
747,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61697924SEV-3007SSP350-7836729
810,000
689,800
758,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする