曜日別特売

超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機

超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 - アイリスオーヤマ超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機 - アイリスオーヤマ

【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。

付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック質量(g)1130電源AC100定格電圧DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式紙パック式充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1900内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61695964SBD-201P-HC
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
61695980SBD-201P-H
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

軽量1.1kgクリーナー マジカリーナ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする