曜日別特売

サーキュレーターアイ DC silent

サーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent - アイリスオーヤマ

DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。

仕様風力切替:8段階調節可能付属品リモコン、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300定格消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用)適合床面積20畳送風設定連続/リズム羽根寸法(cm)15切タイマー2・4・8h内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61710795PCF-SDS152T-Pピンク
オープン
10,900
11,990(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
61710786PCF-SDS152T-Hグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61710804PCF-SDS152T-Gグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする