アイリスオーヤマ
スチールウッドスリムラック
材質
木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード
金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
用途
置き場所を選ばないスリムラック。グレーと木目調のカラーリングで温もりと落ち着きを与えます
色
ナチュラル/グレー
質量(g)
93900
段数
5
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり7、全体35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×180×1203
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61710996
LSWR-600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません