曜日別特売

ナチュラルウッドボックス

ナチュラルウッドボックス - アイリスオーヤマナチュラルウッドボックス - アイリスオーヤマナチュラルウッドボックス - アイリスオーヤマナチュラルウッドボックス - アイリスオーヤマナチュラルウッドボックス - アイリスオーヤマナチュラルウッドボックス - アイリスオーヤマナチュラルウッドボックス - アイリスオーヤマナチュラルウッドボックス - アイリスオーヤマ

生活感を隠せる、木目調デザインのふた付き収納ボックスです。やわらかなスクエアデザインでどこでもスマートに整理整頓できます。ふたは水に強いPVCシートを使用しているため、洗面所など水回りでも安心してご使用いただけます。ふたはトレーとして使用でき、小物も置けます。本体は丸洗いができるので衛生的です

材質ポリプロピレン、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ポリエチレン入数6個内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フタ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61710935NWB-29ホワイト549約270×199×113296×226×138約296×226×13
オープン
5,394
5,933(税込)
3日以内出荷
61710944NWB-29ダークグレー549約270×199×113296×226×138約296×226×13
オープン
5,394
5,933(税込)
3日以内出荷
61710960NWB-45ホワイト857約430×270×113453×298×138約453×298×13
オープン
7,740
8,514(税込)
3日以内出荷
61710969NWB-45ダークグレー857約430×270×113453×298×138約453×298×13
オープン
7,740
8,514(税込)
3日以内出荷
61710978NWB-45Dホワイト1132約420×260×230453×298×255約453×298×13
オープン
9,540
10,494(税込)
3日以内出荷
61710987NWB-45Dダークグレー1132約420×260×230453×298×255約453×298×13
オープン
9,540
10,494(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする