アイリスオーヤマ
ふとん干しスタンドタイプ スリム
シンプルなA型構造でふとん干しだけでなく室内物干しとしても活躍します。簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できる布団干しです。
材質
パイプ:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、成形品:ABS樹脂、ポリプロピレン
耐荷重(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:700~1100×640×1070、収納時:700×70×1120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61710567
FSA-70SR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
61710576
FSA-70SR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください