ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】

ウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 - アイリスオーヤマウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 - アイリスオーヤマウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 - アイリスオーヤマウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 - アイリスオーヤマウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 - アイリスオーヤマウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 - アイリスオーヤマウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 - アイリスオーヤマウッドトップチェスト スリム クリア 幅32cm【組立簡単】 - アイリスオーヤマ

【2色×3サイズ】工具不要で、簡単に組み立てができる木天板を使用したチェストです。美しい木目調の天板です。フレーム・引き出し・天板を組み合わせて完成します。一体型フレームでぐらつきません。組み立て時間は約1分程です。リビングや寝室、子供部屋の収納にぴったりです。クローゼットやリビングの隙間を有効活用できます。引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます

材質天板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム・引き出し:ポリプロピレン幅(mm)325奥行(mm)391耐荷重(kg)天板約10、引き出し1段あたり約4引出し内寸法(mm)約233×328×158収納の目安(引出1段あたり)Tシャツなら8枚、バスタオルなら2枚内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61710874NSS-323WTフレンチオーク/クリア59233403
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61710890NSS-323WTホワイト/クリア59233403
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61710899NSS-324WTフレンチオーク/クリア78040204
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61710908NSS-324WTホワイト/クリア78040204
オープン
3,490
3,839(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61710917NSS-325WTフレンチオーク/クリア96547005
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61710926NSS-325WTホワイト/クリア96547005
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする