上腕式血圧計

上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ上腕式血圧計 - アイリスオーヤマ
用途ワンタッチで使いやすい、既存商品の上腕式血圧計に、スマートフォンアプリと連動できるBluetoothタイプが新登場。健康管理がスマホで出来る。仕様測定可能上腕周(cm):22~32質量(g)250/電池含まず寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68電池単3形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター別売品使用環境温度(℃)10~40電池寿命連続700回使用可能(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)15~85RH(結露しないこと)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00017000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61711005BPU-104BLE
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする