アイリスオーヤマ
カメラ付玄関子機
アイリスオーヤマのテレビドアホンに接続できる増設用の玄関子機です。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載
仕様
最大画角:水平170°/垂直105°
付属品
壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2
材質
難燃樹脂
色
ブラック
質量(g)
220
電源
モニター付親機より供給
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×36×129
防水性
IPX4
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61710558
TD-B70C-B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください